Beli Timbangan Forklift di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Deskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- HELI Forklift Engine (Truk Forklift)atribut:
- Lifting Height (mm): 3000
- Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet with Scale
- NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)atribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Seated
- Load Center: 500mm
- Rim Size Rear: 4.33R-8
- Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
- Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.atribut:
- Units: Metric, Inch
- Technology: Mechanical
- Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.-Rebust steel profile construction.-Sturdy and compact enough to fit through standard door and to operate in congested areas.-Lifting function operated by foot and hand controls.-Allow the operator to work without having to perform extreme body movements.atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Adjustable Width of Fork (mm): 320-740
- Fork Length (mm): 900
- Max. Fork Width (mm): 1600
- Lowered Height of Forks (mm): 85
- Lifting Speed (mm/s): 14
- Lowering Speed: Controlable
- Type: Hand Stacker
- Wheel Type: Polyurethan
- KRISBOW Reach Stacker (Forklift Stacker Elektrik)atribut:
- Battery Voltage (V/Ah): 24/400
- Fork Dimensions (mm): 35/100/1150
- Load Capacity (kg): 1500
- Lowered Mast Height (mm): 2096
- Overall Length (mm): 2210
- Overall Width (mm): 1090
- Dimensions (mm): 2210x1090x2096
- Drive Motor Rating S2 60min (kW): 1.6
- Ground Clearance, Centre of Wheelbase (mm): 39
- Lift Motor Rating at S3 15% (kW): 3
- Reach Distance (mm): 610
- Service Brake: Electromagnetic
- Turning Radius (mm): 1640
- Type: Electric reach stacker
- Tyres: Polyurethane (PU)
- KRISBOW Reach Pallet Lifter (Forklift Stacker Elektrik)atribut:
- Power: Battery
- Capacity (kg): 2000
- Overall Length (mm): 2350
- Overall Width (mm): 1260
- Reach Distance (mm): 630
- Service Brake: Electric
- Turning Radius (mm): 1750
Daftar Harga Timbangan Forklift Terbaru October 2026
| ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital) | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Mega Floor Scale | Rp5.199.900 |
| Quattro Timbangan Lantai | Rp14.999.900 |
| Panda Scale Digital Platform Scale | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual) | Rp13.999.900 |
| ACIS Timbangan Lantai Baja Ringan (Timbangan Lantai Industrial) | Rp17.999.900 |
| HELI Forklift Engine (Truk Forklift) | Rp359.999.900 |
| Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual) | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101000089-2.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)




/iuP103951678-3.jpg)
/r8P105229980-2.jpg)
/4pP106827169-1.jpg)
/9wP107679356-1.jpg)
/P102265723-1.jpg)
/4jP107561163-1.jpg)
/P101002284-1.jpg)
/htP107072641-1.jpg)

/3tP103951137-4.jpg)
/haP103952622-2.jpg)
/agP103952376-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)